プレート式 固定車キャスター :「台車用車」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)419 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ) 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93 質量(g)2010 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93 質量(g)1770 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79 質量(g)1030 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79 質量(g)1130 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×40
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93 質量(g)1930 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります