プレート式 固定車キャスター :「固定金具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(6)
65(10)
75(22)
100(24)
125(24)
130(5)
150(17)
160(5)
200(17)
250(8)
車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
210 税込231
当日出荷

材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-2 車輪幅(mm)14 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×20 全高(mm)42 耐荷重(kg)12 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
150 税込165
翌日出荷

プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-1 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)12 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×18 全高(mm)35 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
130 税込143
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-4 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)20 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 全高(mm)65 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
340 税込374
翌々日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-50 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)47.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 耐荷重(kg)3600 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
206,000 税込226,600
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)37×19 寸法(A×B)(mm)29(2つ穴) アズワン品番64-7986-53
1個
160 税込176
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-63 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-85
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-2 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85
1個
695 税込765
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7986-86 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)138×90 寸法(A×B)(mm)100×56 アズワン品番64-7986-27
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8.8 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11 プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)202 耐熱温度(℃)-25~70
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)155 耐熱温度(℃)-25~70
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,980 税込9,878
8日以内出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-25~80
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)195 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-32 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986PR-300 材質金具:スチール、車輪:エアータイヤ 寸法(mm)(A×B)140×80、(X×Y)200×140、(P)14 車輪幅(mm)80 全高(mm)308 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)60
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-54 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-14 質量(kg)1.8 車輪幅(mm)45 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-12 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)35 ブレーキ有無無し 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング付 エスコ品番EA986KH-125 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 質量(kg)2.8 車輪幅(mm)54 全高(mm)170 耐荷重(kg)450 耐熱温度(℃)‐25/70
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-3 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)125 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-2 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)40 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-1 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25/80
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JJ-250 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/70
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JJ-125 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25/70
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります