プレート式 固定車キャスター :「椅子」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製ホイール 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です 衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き) プレート取付け型
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):300×80●全高(mm):395●耐荷重(kg):2,400(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):37,500●材質:金具/スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)車輪/ポリウレタン アズワン品番68-1882-92
1個
221,700 税込243,870
3日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります