14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
80(1)
100(1)
125(3)
150(3)
200(3)
250(2)
300(1)
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)200 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-125 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)170 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)45 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)245 耐荷重(kg)1250 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)47.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 耐荷重(kg)3600 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
206,000 税込226,600
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-100 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります