プレート式 固定車キャスター :「10mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(31)
310(1)
420(1)
仕様固定 エスコ品番EA986PT-93 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)8.4 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 耐荷重(kg)450 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
81,900 税込90,090
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-61 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)11
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-52 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)144 プレート寸法X×Y(mm)137×86 アズワン品番64-7986-75 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,780 税込6,358
8日以内出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-31 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 耐荷重(kg)120
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)95×95 アズワン品番64-7986-31 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-12 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)35 ブレーキ有無無し 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐荷重(kg)200 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-1 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25/80
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-4 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.592 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×32mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)130 偏心E(mm)30 プレート寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-24 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71・(68×68)
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)95×95 アズワン品番64-7986-68
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-171 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

仕様固定 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)0.6 全高(mm)125 耐荷重(kg)250 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-62 質量(kg)1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

金具仕上ステンレス アズワン品番64-7987-02
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-91
1個
9,360 税込10,296
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) 寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7987-07
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~70
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-100 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/70
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~70
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×32mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)130 プレート寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7987-18 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-22 質量(kg)1 車輪幅(mm)35 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング 材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン 寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2) 全高(mm)160 耐荷重(kg)2200 耐熱温度(℃)-25~80
1個
71,400 税込78,540
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)110×70 アズワン品番64-7986-86 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング エスコ品番EA986KZ-1 材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)170 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-25/80
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります