絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(302)
  • ハンマーキャスター(239)
  • ユーエイキャスター(191)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(160)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(40)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • テンテキャスター(23)
  • オーエッチ工業(18)
  • 内村製作所(17)
  • ハーフェレ(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(12)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(6)
  • 152.4(1)
  • 200(4)
  • 203.2(1)
ストッパー
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(3)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(2)
取付高(mm)
  • 68(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 117(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 128(1)
  • 132(1)
  • 137(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 164(1)
  • 168(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 195.3(1)
  • 230(1)
  • 247.7(1)
  • 280(1)
取付座(mm)
  • 101.6×114.3(2)
101.6×114.3
許容荷重(daN)
  • 68.6(2)
  • 117.6(1)
  • 147(1)
  • 156.8(1)
  • 160(1)
  • 250(1)
  • 264.6(1)
  • 294.1(1)
  • 300(1)
  • 367.7(1)
  • 392.2(1)
  • 441(2)
  • 490(1)
  • 490.3(1)
  • 1029.698(1)
  • 1030(1)
  • 1370(1)
  • 1372.931(1)
  • 2060(1)
  • 3530(1)
68.6・117.6・147・156.8・160・250・264.6・294.1・300・367.7・392.2・441・490・490.3・1029.698・1030・1370・1372.931・2060・3530・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 51.6(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
25・28・32・35・38・51.6・75・100
金具仕上
  • ステンレス(2)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
65(2)
75(3)
100(1)
125(2)
150(6)
152.4(1)
200(4)
203.2(1)
超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)材質/仕上光沢クロメート処理グレー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
200130352 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130352 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32耐荷重(kg)70許容荷重(daN[kgf])[51.0]取付高H(mm)117寸法f(mm)73プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67アズワン品番64-6780-03耐荷重(N)686メーカー商品コード131-8885車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスターLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター