絞り込み
ブランド
  • 岡本工機
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(302)
  • ハンマーキャスター(239)
  • ユーエイキャスター(191)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(160)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(40)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • テンテキャスター(23)
  • オーエッチ工業(18)
  • 内村製作所(17)
  • ハーフェレ(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(12)
車輪径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 75(13)
  • 90(2)
  • 100(13)
  • 125(1)
  • 130(11)
  • 150(12)
  • 180(10)
  • 200(11)
  • 230(1)
  • 250(10)
  • 300(10)
  • 350(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(13)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
  • 124.5(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 195(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
取付座(mm)
  • 142×78(1)
  • 162×83(1)
  • 162×94(1)
  • 182×83(1)
  • 182×86(1)
  • 182×100(1)
  • 186×18(1)
  • 186×113(1)
  • 196×102(1)
  • 196×116(1)
  • 211×111(1)
  • 211×125(1)
  • 221×116(1)
  • 221×125(1)
  • 221×139(1)
  • 221×142(1)
  • 221×153(1)
142×78・162×83・162×94・182×83・182×86・182×100・186×18・186×113・196×102・196×116・211×111・211×125・221×116・221×125・221×139・221×142・221×153
許容荷重(daN)
  • 78.5(5)
  • 98.1(6)
  • 107.9(3)
  • 127.5(3)
  • 137.3(3)
  • 156.9(4)
  • 166.7(3)
  • 176(4)
  • 176.5(4)
  • 196.1(7)
  • 205.9(3)
  • 235.4(5)
  • 245.2(5)
  • 274.6(3)
  • 294.2(5)
  • 353(8)
  • 392.3(7)
  • 470.7(4)
  • 490.3(7)
  • 666.9(4)
78.5・98.1・107.9・127.5・137.3・156.9・166.7・176・176.5・196.1・205.9・235.4・245.2・274.6・294.2・353・392.3・470.7・490.3・666.9・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
22・30・32・42・50・65・75・90・100
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(4)
65(4)
75(13)
100(13)
130(11)
150(12)
180(10)
200(11)
250(10)
300(10)
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
499税込549
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付岡本工機
979税込1,077
1個
翌日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付岡本工機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型岡本工機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機アングル車輪(R型/RM型)岡本工機
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から21日以内出荷
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型岡本工機
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型岡本工機
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型岡本工機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機アジャスター付キャスター(L-75)岡本工機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター