絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 75(13)
  • 90(2)
  • 100(13)
  • 125(1)
  • 130(11)
  • 150(12)
  • 180(10)
  • 200(11)
  • 230(1)
  • 250(10)
  • 300(10)
  • 350(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(13)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
  • 124.5(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 195(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
取付座(mm)
  • 142×78(1)
  • 162×83(1)
  • 162×94(1)
  • 182×83(1)
  • 182×86(1)
  • 182×100(1)
  • 186×18(1)
  • 186×113(1)
  • 196×102(1)
  • 196×116(1)
  • 211×111(1)
  • 211×125(1)
  • 221×116(1)
  • 221×125(1)
  • 221×139(1)
  • 221×142(1)
  • 221×153(1)
許容荷重(daN)
  • 78.5(4)
  • 98.1(6)
  • 107.9(3)
  • 127.5(3)
  • 137.3(3)
  • 156.9(5)
  • 166.7(3)
  • 176(4)
  • 176.5(4)
  • 196.1(7)
  • 205.9(3)
  • 235.4(5)
  • 245.2(5)
  • 274.6(3)
  • 294.2(5)
  • 353(8)
  • 392.3(7)
  • 470.7(4)
  • 490.3(7)
  • 666.9(4)
78.5・98.1・107.9・127.5・137.3・156.9・166.7・176・176.5・196.1・205.9・235.4・245.2・274.6・294.2・353・392.3・470.7・490.3・666.9・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
22・30・32・42・50・65・75・90・100
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • 岡本工機
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(236)
  • ユーエイキャスター(188)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
  • エスコ(143)
  • ヨドノ(53)
  • ナンシン(51)
  • TRUSCO(39)
  • 東正車輛(27)
  • イノアック(23)
  • 内村製作所(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • ハーフェレ(14)
  • カツヤマキカイ(13)
  • オーエッチ工業(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(12)
  • SAMSONG(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(3)
65(4)
75(13)
100(13)
130(11)
150(12)
180(10)
200(11)
250(10)
300(10)
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

    岡本工機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業車輌用空気入車輪 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪

    岡本工機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
  • アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

    アングル車輪(R型/RM型)

    岡本工機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機

    キャスター取付金具(ステンレス製)

    岡本工機
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
    材質ステンレス特性耐食性
  • 小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付 岡本工機

    小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付

    岡本工機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
    荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型

    岡本工機
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機

    アジャスター付キャスター(L-75)

    岡本工機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
    車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター