プレート式 固定車キャスター :「三価 クロム」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
130(1)
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上SPCC SBR
特性静音
車輪タイプ単輪
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番389-9021
種別固定車
質量(kg)0.46
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)81×57
取付高H(mm)125
取付ピッチX×Y(mm)63×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)9
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。