1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります