プレート式 固定車キャスター :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
。優れた旋回性能!車輪径65mm~150mmの自在金具は旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
仕様●ストッパー有無:無●車輪種類:ゴム(B入)●許容荷重(N):1600●許容荷重(kgf):163●始動力(daN):7.2●旋回始動力(daN):64.8●車輪径(mm):150●車輪幅(mm):32●取付高H(mm):190●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):80×80(75×75)●プレート寸法X×Y(mm):102×102●取付穴径P(mm):11●旋回半径:R119●偏心E(mm):40●取付方法:プレート式自在 アズワン品番65-9610-50
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上ステンレス アズワン品番65-9610-49
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-48
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-46
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-47
1個
839 税込923
4日以内出荷

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
金具仕上ステンレス
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式固定 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります