絞り込み
ブランド
  • ナンシン
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(74)
  • ヨドノ(60)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(42)
  • ユーエイキャスター(36)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(34)
  • エスコ(28)
  • 東海キャスター(23)
  • 東正車輛(18)
  • TRUSCO(13)
  • 岡本工機(13)
  • 内村製作所(10)
  • ワコーパレット(9)
  • 栃木屋(8)
  • 東北車輌(6)
  • イノアック(5)
  • オーエッチ工業(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ゴールドキャスター(3)
車輪径(Φmm)
  • 75(28)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(25)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(14)
  • ナイロン(8)
  • フェノール(1)
取付高(mm)
  • 92(2)
  • 93(14)
  • 97(1)
  • 100(5)
  • 106(4)
  • 120(1)
  • 121(1)
取付座(mm)
  • 70×42(2)
  • 70×47(4)
  • 70×52(9)
  • 70×58(1)
  • 90×90(1)
  • 95×71(5)
  • 100×100(1)
  • 104×119(1)
  • 123×72(1)
  • 125×55(1)
70×42・70×47・70×52・70×58・90×90・95×71・100×100・104×119・123×72・125×55
許容荷重(daN)
  • 6(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(11)
  • 80(5)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 220(1)
  • 400(2)
  • 500(1)
  • 600(2)
6・40・50・60・80・120・140・220・400・500・600
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(2)
  • 25(11)
  • 27(4)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 45(2)
20・25・27・30・32・36・38・45
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(15)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プレート式 固定車キャスター :「75φ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(28)
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車ナンシン(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式自在
低床重荷 THHシリーズ ナンシン低床重荷 THHシリーズナンシン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式固定ストッパー
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)ナンシン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ウレタン車ナンシン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
339税込373
1個
翌日出荷から翌々日出荷
取付プレート式自在ストッパー
SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車ナンシン
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(グレー)車ナンシン(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター SESシリーズ ナンシン微音キャスター SESシリーズナンシン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)取付ねじ込み式車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ ナンシンステンレスキャスター SU-SKCシリーズナンシン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
プレート式  固定、エラストマー車 ナンシンプレート式 固定、エラストマー車ナンシン
619税込681
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具固定、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、エラストマー車ナンシン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシンKEL 固定車(ナイロン車輪)ナンシン
719税込791
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 固定、静電気防止ゴム車ナンシン
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、静電気防止ゴム車ナンシン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状固定車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)取付ピッチA×B(mm)55×28プレート寸法X×Y(mm)70×52取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスタブルキャスター ナンシンアジャスタブルキャスターナンシン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン静電気防止キャスター 固定 ゴム車ナンシン
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
タイプ固定偏心(mm)-

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター