プレート式 固定車キャスター :「キャスター レール」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
150(1)
LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
エコ商品
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
1,198 税込1,318
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 取付座A×B(mm)103×85 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります