プレート式 固定車キャスター :「タイヤ痕」の検索結果
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
80(1)
100(2)
125(2)
160(3)
200(2)
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番255-7484
質量(kg)0.16
取付座A×B(mm)55×55
取付高H(mm)69
取付ピッチY(mm)44/38.5
取付穴径P(mm)6.3
材質(金具)スチール
取付ピッチX(mm)44/38.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番256-0677
質量(kg)1.968
取付座A×B(mm)137×115
取付高H(mm)200
取付ピッチY(mm)80/75
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
取付ピッチX(mm)105
1個
¥3,198
税込¥3,518
60日以内出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。