プレート式 固定車キャスター :「重荷重用キャスター」の検索結果
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(1)
100(1)
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、固定式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番112-9390
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)36
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロン
トラスコ品番112-9393
軸径(Φmm)8
荷重種別重荷重
リム幅(mm)15X2
取付穴(mm)9.5
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)36
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。