こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)7
全長H(mm)223
上昇時高さ(mm)46
ストロークS(mm)38
取付ピッチY(mm)15
床面高さ(mm)25~30
トラスコ品番166-2066
質量(g)435
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)8.5
ストロークS(mm)25
ペダル長さL(mm)127
押圧力(N[kgf])392[約40]
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46
材質(本体)三価クロム化成処理
寸法L(mm)床面から:25~30
全長H(mm)223
取付ピッチY(mm)15
取付穴径P(mm)7
ストロークS(mm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
取付座A×B(mm)120×120
材質(本体)スチール製(焼付塗装)
ストロークS(mm)50
呼称200
取付高(mm)240
DOWN高さH1(mm)248
UP高さH2(mm)198
取付ピッチ(mm)85×85 100×100
ペダル長さL(mm)138
取付座よりのスキマh(mm)29
取付穴径(Φmm)11
質量(kg)1
最大荷重(N)3432
フリーロックを直接側面に取付困難なときにご利用下さい。
寸法(mm)104×100×6
トラスコ品番367-2115
質量(g)158
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)オールステンレス
取付座A×B(mm)120×120
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)85×85 100×100
ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。
操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。
オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
材質(本体)オールステンレス/焼付塗装
取付座A×B(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85×85/100×100
取付高(mm)240
質量(kg)1.9
取付座A×B(mm)120×120
最大積載量(kg)350
取付ピッチ(mm)85×85、100×100
ストロークS(mm)50
DOWN高さH1(mm)248
UP高さH2(mm)198
ペダル長さL(mm)138
取付座よりのスキマh(mm)29
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。