ストッパー :「医療事務用品」の検索結果
キャスターストッパーとは、キャスターが動かないようにとどめておく器具です。車輪の横や側面に取り付けるものなどがあります。側面タイプのものは、床が少しでこぼこしていても確実にロックすることができます。安全靴で踏みやすいように、ロックペダルタイプのものもあります。スチール製、低密度ポリエチレン製、鉄製など素材もいろいろあります。本体部分に樹脂を採用し、軽量化を実現したものもあります。重量や大きさにより選ぶと良いです。
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46
材質(本体)三価クロム化成処理
寸法L(mm)床面から:25~30
全長H(mm)223
取付ピッチY(mm)15
取付穴径P(mm)7
ストロークS(mm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。