ストッパー :「穴用」の検索結果
キャスターストッパーとは、キャスターが動かないようにとどめておく器具です。車輪の横や側面に取り付けるものなどがあります。側面タイプのものは、床が少しでこぼこしていても確実にロックすることができます。安全靴で踏みやすいように、ロックペダルタイプのものもあります。スチール製、低密度ポリエチレン製、鉄製など素材もいろいろあります。本体部分に樹脂を採用し、軽量化を実現したものもあります。重量や大きさにより選ぶと良いです。
関連キーワード
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)10.5
取付座A×B(mm)105×135
取付寸法X×Y(mm)67×103
最高高さ(mm)90
最低高さ(mm)75
ストロークS(mm)15
適正取付高H(mm)85
トラスコ品番809-3451
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)
最高高さ(mm)135
最低高さ(mm)117
ストロークS(mm)20
適正取付高H(mm)130
トラスコ品番809-3450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
トラスコ品番195-0673
材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴム
ストローク(mm)27
幅(mm)196
色シルバー
車輪径(Φmm)(推奨)100
高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121
最高高さ(mm)148
床面高さ(mm)121
最低高さ(mm)121
取付座(mm)120×120
パット径(Φmm)80
適合車輪径(Φmm)100
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
直径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付穴径(mm)11
適正取付高(mm)144
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。