ストッパー :「保護ゴム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、オートバイや自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと、滑り止めが施された底部により、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部の滑り止めゴム脚は、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV 、 Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を安全に行うのに最適です。作業に応じて、ホイールの転がりを停止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ - 175 mm 幅 - 100 mm 高さ - 145 mm 重量: 1.7 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ゴム色 = Black
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷