絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ストッパー

88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受け皿 TRUSCO受け皿TRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用内村製作所(4件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスター用ストッパー 日東キャスター用ストッパー日東
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
台車用キャスターストッパー アクリル台車対応 2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)
用途台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車材質エラストマーブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×4.7×1.4
ハンマーロック(オールステンレス製) ハンマーキャスターハンマーロック(オールステンレス製)ハンマーキャスター
31,980税込35,178
1個
当日出荷
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)オールステンレス取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100
車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴム(磁石付)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から17日以内出荷
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
敷くだけ簡単設置 キャストッパー ソーゴ敷くだけ簡単設置 キャストッパーソーゴ
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
地震によるすべり出しをストップ。畳・じゅうたんへのキズ・へこみをストップ。
用途キャスターの下に敷くだけ。材質エラストマー
フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機フロアストッパー FLシリーズ岡本工機
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
フロアーロック イースタン精工フロアーロックイースタン精工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90~100×90~100
キャスター用受け皿 TRUSCOキャスター用受け皿TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(12個)
当日出荷
イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスターイージーロック 100径(H130)キャスター用ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20適正取付高H(mm)130トラスコ品番809-3450RoHS指令(10物質対応)対応
ナンシンロック NRシリーズ ナンシンナンシンロック NRシリーズナンシン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。キャスターがどの位置にあってもストッパーの操作パネルを探す必要がありません。ロックペダルリリースが独立している為、操作が安全・確実です。運搬台車、キャスターが付いた各種機材。
仕様●適性取付高(mm):85●ON高(mm):90●OFF高(mm):75●ストローク(mm):15●ロードクリアランス(mm):10●取付ピッチ(mm):100×56●取付プレート(mm):118×82●フットプレート径(mm):60●取付穴径(mm):8.8●ペダル長(mm):23●押し圧力(daN):約20●推奨キャスター:STC-65●取付可能キャスター:取付高さ85mm以上アズワン品番65-9610-55
キャスターストッパーセット MFPシリーズ リンテック21キャスターストッパーセット MFPシリーズリンテック21
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め脱着容易な開口式ぐ無リングストッパーホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
ハンマーロック 900 (フロアロック) ハンマーキャスターハンマーロック 900 (フロアロック)ハンマーキャスター
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100
60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)エスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA986TS-1材質ナイロン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスターユーエイロック(スチール製)ユーエイキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。トラスコ品番195-0673材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴムストローク(mm)27幅(mm)196シルバー車輪径(Φmm)(推奨)100高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121最高高さ(mm)148床面高さ(mm)121最低高さ(mm)121取付座(mm)120×120パット径(Φmm)80適合車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)85~100×85~100直径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付穴径(mm)11適正取付高(mm)144
台車移動防止用ストッパー USPシリーズ ウカイ(岐阜産研工業)台車移動防止用ストッパー USPシリーズウカイ(岐阜産研工業)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
取付穴径d11
超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロックLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
始動アシスト機構付台車ストッパー TRUSCO始動アシスト機構付台車ストッパーTRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。トラスコ品番207-2766セット内容取り付け用M8ボルト4本材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム質量(kg)3.2取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100アズワン品番64-8409-06適正取付高(mm)202
フロアロック カツヤマキカイ(旧スエヒロ)フロアロックカツヤマキカイ(旧スエヒロ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85、100×100
71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個) エスコ71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-8材質ナイロンスケルトン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
302 mm ブレーキストッパー エスコ302 mm ブレーキストッパーエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
92.5mm ブレーキストッパー エスコ92.5mm ブレーキストッパーエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)92.5エスコ品番EA986PY-2材質スチール高さ(mm)(ON)97.5、(OFF)82.5プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
78税込86特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APT型ユーエイロック ユーエイキャスターAPT型ユーエイロックユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
台車移動防止用ストッパー USPシリーズ ウカイ(岐阜産研工業)台車移動防止用ストッパー USPシリーズウカイ(岐阜産研工業)
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ロックペダル、アンロックペダルを踏み込むだけで、簡単、確実に台車の移動をロック&アンロックできます。ペダルの角を丸くすることでけがをする危険を低減しました。ペダルサイズを大きくすることで、つま先での踏み込みがラクになりました。
キャスターストッパー ジョー・プリンス竹下キャスターストッパージョー・プリンス竹下
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
台車用ストッパーです。
用途台車材質スチール仕上亜鉛メッキクロメート処理
キャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプ TRUSCOキャスター用受け皿(ゴムシート付き) 12個入タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(12個)
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
71.5mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個) エスコ71.5mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0
64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個) エスコ64.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個) エスコ60.0mm滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様黒(滑り止めゴムシート付)材質ナイロンサイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個) エスコ64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-7材質ナイロンスケルトン質量(g)12高さH(mm)9寸法D(Φmm)64寸法E(mm)2内径ΦC(mm)43.5
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個) エスコ60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA986TS-6材質ナイロンスケルトン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-3材質ナイロン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986TS-2材質ナイロン質量(g)12高さH(mm)9寸法D(Φmm)64寸法E(mm)2内径ΦC(mm)43.5
240 mm ブレーキストッパー エスコ240 mm ブレーキストッパーエスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)240エスコ品番EA986PZ-5材質スチール高さ(mm)(ON)248、(OFF)198耐荷重(kg)350プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
202 mm ブレーキストッパー エスコ202 mm ブレーキストッパーエスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PZ-4材質スチール高さ(mm)(ON)210、(OFF)170耐荷重(kg)300プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
142 mm ブレーキストッパー エスコ142 mm ブレーキストッパーエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PZ-2材質スチール高さ(mm)(ON)150、(OFF)125耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
132 mm ブレーキストッパー エスコ132 mm ブレーキストッパーエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)190仕様プレートよりの隙間(h)/29mmエスコ品番EA986PZ-15材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/195、OFF(H2)/170質量(g)850プレート寸法(mm)(A×B)100×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)80×80ペダル長さL(mm)126
132 mm ブレーキストッパー エスコ132 mm ブレーキストッパーエスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)132仕様プレートよりの隙間(h)/1mmエスコ品番EA986PZ-10材質樹脂製高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112質量(g)770プレート寸法(mm)(A×B)70×100取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25取付ピッチX×Y(mm)50×80ペダル長さL(mm)127
ストッパー