3ページ目: ストッパー

キャスターストッパーとは、キャスターが動かないようにとどめておく器具です。車輪の横や側面に取り付けるものなどがあります。側面タイプのものは、床が少しでこぼこしていても確実にロックすることができます。安全靴で踏みやすいように、ロックペダルタイプのものもあります。スチール製、低密度ポリエチレン製、鉄製など素材もいろいろあります。本体部分に樹脂を採用し、軽量化を実現したものもあります。重量や大きさにより選ぶと良いです。
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
302 mm ブレーキストッパー エスコ302 mm ブレーキストッパーエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
142 mm ブレーキストッパー エスコ142 mm ブレーキストッパーエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PY-4材質スチール高さ(mm)(ON)147、(OFF)107プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
106 mm ブレーキストッパー エスコ106 mm ブレーキストッパーエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)106エスコ品番EA986PY-3材質スチール高さ(mm)(ON)111、(OFF)96プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56
台車移動防止用ストッパー SAMSONG台車移動防止用ストッパーSAMSONG
7,998税込8,798
1個
当日出荷
固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。 表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。 パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)294材質/仕上【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金最高高さ(mm)202取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)83.5×83.5
専用旋回ロック オーエッチ工業専用旋回ロックオーエッチ工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。旋回ロックを取り付けることによって4方向で旋回固定しますので狭い場所での移動に最適です。
用途旋回固定部品。取付穴径(Φmm)14
Viso CARSTOP RS PROViso CARSTOPRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、オートバイや自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと、滑り止めが施された底部により、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部の滑り止めゴム脚は、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV 、 Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を安全に行うのに最適です。作業に応じて、ホイールの転がりを停止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ - 175 mm 幅 - 100 mm 高さ - 145 mm 重量: 1.7 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ゴム色 = Black
ハンマーロック 5号 H250 ハンマーキャスターハンマーロック 5号 H250ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
取付高(mm)240質量(kg)1.9取付座A×B(mm)120×120最大積載量(kg)350取付ピッチ(mm)85×85、100×100ストロークS(mm)50DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29
受皿 ナンシン受皿ナンシン
269税込296
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)8
ストッパー