絞り込み
ブランド
  • エスコ(12)
  • ヨドノ(6)
  • 東正車輛(4)
  • イノアック(3)
  • 東北車輌(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
車輪径(Φmm)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 125(4)
  • 130(8)
  • 150(4)
  • 250(1)
  • 300(5)
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 32(7)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 73(1)
  • 100(5)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 176.4
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(24)
  • 98(32)
  • 100(30)
  • 120(34)
  • 147(19)
  • 150(28)
  • 160(24)
  • 196(38)
  • 245(30)
  • 250(22)
  • 294(31)
  • 343(27)
  • 392(27)
  • 490(27)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(5)
単輪・空気入り
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
80(2)
100(10)
125(4)
130(8)
150(4)
250(1)
300(5)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り) 東正車輛Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)東正車輛(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)東北車輌(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ゴム
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック牽引台車用キャスター 車輪のみイノアック
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム東正車輛(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
300x100mm 車輪(空気入・PPリム) エスコ300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
300x100mm 車輪(空気入・PPリム) エスコ300x100mm 車輪(空気入・PPリム)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入エスコ品番EA986MV-22材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング) エスコ300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入エスコ品番EA986MW-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング) エスコ300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-12材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
80x33mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ80x33mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)33種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x32mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ150x32mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)32種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
125x32mm 車輪(ナイロン・黒) エスコ125x32mm 車輪(ナイロン・黒)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
300x100mm エアー入車輪 エスコ300x100mm エアー入車輪エスコ
7,980税込8,778
1個
8日以内出荷
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100車輪タイプ空気入り
100x 40mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 40mm ソリッドラバー車輪エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-100軸径(Φmm)20長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)45ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ100x 32mm ナイロン車輪 [黒]エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪のみ