絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(10)
  • エスコ(7)
  • イノアック(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 東正車輛(1)
  • ナンシン(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 東北車輌(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 175(1)
  • 200(7)
  • 203(1)
  • 230(1)
  • 250(4)
車輪幅(mm)
  • 34(2)
  • 37(1)
  • 42(1)
  • 45(7)
  • 47(2)
  • 50(7)
  • 51(1)
  • 64(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 89(1)
  • 90(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
許容荷重(daN)
  • 490
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(21)
  • 80(24)
  • 98(32)
  • 100(30)
  • 120(34)
  • 147(19)
  • 150(28)
  • 160(24)
  • 176.4(32)
  • 196(38)
  • 245(30)
  • 250(22)
  • 294(31)
  • 343(27)
  • 392(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業スーパーストロングウレタン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性
200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ200x 50mm ソリッドラバー車輪エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ80x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ(1件のレビュー)
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ75x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
8,900税込9,790
1個
欠品中
用途ハンドパレットトラック等にエスコ品番EA986RM-75C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~70車軸径(mm)20
150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-150材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
175x 50mm ナイロン車輪 [白] エスコ175x 50mm ナイロン車輪 [白]エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)175質量(g)600材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ導電MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
車輪 ナンシン車輪ナンシン
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用) エスコ50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-50材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)15寸法(mm)50×40許容荷重(kg)500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)62
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール軸径(Φmm)15許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型イノアック
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ヨドノ中荷重用ポリウレタンゴム車輪ヨドノ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質ポリウレタンゴム荷重種別中荷重
車輪のみ