車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-4
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)37
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-140
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
エスコ品番EA986MG-3
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)175
車輪径(Φmm)140
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)37
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)270
車輪径(Φmm)140
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-140
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)115
車輪径(Φmm)140
質量(g)700
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。