絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(46)
  • ハンマーキャスター(29)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(26)
  • ナンシン(19)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17)
  • エスコ(16)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(13)
  • イノアック(11)
  • 東正車輛(11)
  • 岡本工機(9)
  • TRUSCO(7)
  • 東北車輌(7)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • オーエッチ工業(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 50(94)
  • 60(16)
  • 65(80)
  • 75(190)
  • 80(12)
  • 90(14)
  • 100(244)
  • 120(10)
  • 125(101)
  • 127(11)
  • 130(110)
  • 180(48)
  • 200(165)
  • 230(16)
  • 250(82)
  • 300(64)
  • 360(13)
車輪幅(mm)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(8)
  • 35(8)
  • 38(24)
  • 40(33)
  • 41(4)
  • 42(10)
  • 44(16)
  • 45(27)
  • 47(4)
  • 50(27)
  • 51(6)
  • 64(5)
  • 65(9)
  • 75(6)
  • 76(10)
  • 100(2)
  • 102(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(31)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(41)
  • ナイロン(19)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(11)
許容荷重(daN)
  • 25(5)
  • 140(4)
  • 160(20)
  • 171.5(3)
  • 176.4(4)
  • 180(3)
  • 196(12)
  • 196.1(4)
  • 200(8)
  • 245(8)
  • 245.166(5)
  • 250(3)
  • 294(8)
  • 300(11)
  • 343(8)
  • 392(6)
  • 509.6(4)
  • 784(5)
  • 980(5)
  • 1040(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター車輪(ゴム一体車輪) 425E-Rハンマーキャスター(48件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴム
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック低始動抵抗キャスター (車輪のみ)イノアック(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ポリウレタン車輪のみ 150径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタンリム幅(mm)35ボス幅(mm)40許容荷重(N)730
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪 ナンシン車輪ナンシン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
車輪幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)12.0
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RBハンマーキャスター(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
PB型 ナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PB型 ナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質ゴム(B入)
RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪のみ