絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(20)
  • 岡本工機(10)
  • 東正車輛(8)
  • エスコ(7)
  • 東北車輌(7)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(5)
  • イノアック(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • ナンシン(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • 永瀬工場(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 50(94)
  • 60(16)
  • 65(80)
  • 75(190)
  • 80(12)
  • 90(14)
  • 100(244)
  • 120(10)
  • 125(101)
  • 127(11)
  • 130(110)
  • 150(225)
  • 180(48)
  • 200(164)
  • 230(16)
  • 300(65)
  • 360(14)
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 44(1)
  • 45(7)
  • 48(12)
  • 50(17)
  • 51(6)
  • 54(5)
  • 60(3)
  • 63(2)
  • 64(6)
  • 65(8)
  • 75(8)
  • 76(9)
  • 89(7)
  • 90(7)
  • 100(1)
  • 102(4)
  • 120(1)
  • 130(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(15)
  • ゴム(19)
  • チルド鋳鉄製(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリブタジエンゴム(1)
  • 耐熱用クロロプレンゴム(1)
  • 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
  • 135.332(2)
  • 289.296(2)
  • 294(4)
  • 314(3)
  • 323(3)
  • 330(3)
  • 333.4(3)
  • 372.653(2)
  • 490(4)
  • 637(7)
  • 657.046(3)
  • 882(3)
  • 980(3)
  • 1029.69(4)
  • 1225.8(2)
  • 1225.83(4)
  • 1372.9(2)
  • 1960(2)
  • 2028.6(2)
  • 2030(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ空気入り(2)
単輪・空気入り
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(94)
65(80)
75(190)
100(244)
125(101)
130(110)
150(225)
200(164)
250
300(65)
車輪径(Φmm)をもっと見る
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)岡本工機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)岡本工機(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から41日以内出荷
Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)岡本工機(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から31日以内出荷
Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴムベアリングベアリングなし
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質ウレタン(B入)
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)岡本工機(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)東北車輌(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ゴム
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス)ソフトノーパンク タイヤセットHARAX(ハラックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
ベアリング付のノーパンクタイヤです。
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪のみ