絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(7)
  • エスコ(4)
車輪径(Φmm)
  • 85
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 50(94)
  • 60(16)
  • 65(80)
  • 75(190)
  • 80(12)
  • 90(14)
  • 100(245)
  • 120(10)
  • 125(101)
  • 127(11)
  • 130(110)
  • 150(226)
  • 180(48)
  • 200(163)
  • 230(16)
  • 250(82)
  • 300(65)
  • 360(14)
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 27(6)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(3)
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 519.75(1)
  • 558.979(1)
  • 598.206(1)
  • 666.85(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(94)
65(80)
75(190)
100(245)
125(101)
130(110)
150(226)
200(163)
250(82)
300(65)
車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター車輪(ゴム一体車輪) 425E-Rハンマーキャスター(49件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車輪) 439E-URハンマーキャスター(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-Nハンマーキャスター(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UBハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN ハンマーキャスター車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RNハンマーキャスター
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)680車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)90種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
9,570税込10,527
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)530車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
キャスター 439S0E-UB ハンマーキャスターキャスター 439S0E-UBハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
ステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UBハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
車輪のみ