絞り込み
車輪径(Φmm)
- 85
- 38(8)
- 50(71)
- 65(72)
- 75(150)
- 80(11)
- 100(209)
- 125(90)
- 127(9)
- 130(94)
- 150(194)
- 160(6)
- 180(36)
- 200(135)
- 225(6)
- 230(8)
- 250(67)
- 300(52)
- 360(9)
- 400(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 27(6)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(3)
許容荷重(daN)
- 50(1)
- 60(3)
- 519.75(1)
- 558.979(1)
- 598.206(1)
- 666.85(1)
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- エスコ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(71)
65(72)
75(150)
100(209)
125(90)
130(94)
150(194)
200(135)
250(67)
300(52)
車輪径(Φmm)をもっと見る

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
85x75mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,940税込¥10,9341個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85D材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)570車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)75種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27適合品番E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220Eボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.2
85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷エスコ品番EA986RP-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)680車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)90種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
エスコ¥9,570税込¥10,5271個翌日出荷エスコ品番EA986RM-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)530車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
キャスター 439S0E-UB
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1