絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • エスコ(8)
  • ナンシン(5)
  • ユーエイキャスター(3)
  • ヨドノ(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • 岡本工機(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 35(1)
  • 50(7)
  • 65(18)
  • 75(13)
  • 80(4)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(10)
  • 125(4)
  • 150(3)
  • 180(2)
車輪幅(mm)
  • 25
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 24(13)
  • 27(35)
  • 30(13)
  • 32(122)
  • 34(30)
  • 35(59)
  • 38(69)
  • 40(59)
  • 42(74)
  • 44(30)
  • 45(72)
  • 46(14)
  • 50(89)
  • 51(20)
  • 65(22)
  • 76(18)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(5)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(7)
  • フェノール(2)
  • 鋳物(イモノ)(4)
許容荷重(daN)
  • 29.4(3)
  • 44.1(2)
  • 49(3)
  • 50(2)
  • 50.995(2)
  • 53.937(2)
  • 55(1)
  • 58.8(2)
  • 60(9)
  • 60.017(1)
  • 63.743(2)
  • 65(2)
  • 69.627(1)
  • 70(9)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 107.9(2)
  • 132.4(1)
  • 176.4(1)
  • 330(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429G-Nハンマーキャスター(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
EM 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンEM 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(27件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-Nハンマーキャスター(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター車輪(ウレタン車) Sユーエイキャスター(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業ベステックスナイロン車輪オーエッチ工業(1件のレビュー)
219税込241
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪ウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
車輪、ナイロン車 ナンシン車輪、ナイロン車ナンシン(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪、ウレタン車 ナンシン車輪、ウレタン車ナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)岡本工機(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイルベアリングベアリングなし
80x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)80材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアA
車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB ハンマーキャスター車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PBハンマーキャスター
699税込769
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(白ナイロン車) S ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) Sユーエイキャスター
429税込472
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター車輪(イモノ車輪) 426G-Cハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
80x 25mm ソリッドラバ車輪 エスコ80x 25mm ソリッドラバ車輪エスコ
745税込820
1個
当日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12長さ(mm)35(ハブ)許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80質量(g)100材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
100x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ(3件のレビュー)
1,960税込2,156
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-1材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25耐熱温度(℃)-20/60
ベステックスウレタン車輪 オーエッチ工業ベステックスウレタン車輪オーエッチ工業
629税込692
1台
15日以内出荷
高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン特性耐油性、耐摩耗性
RR型 重荷重用MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB
軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみヨドノ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製) エスコ80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠無重量車(U型)MK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター車輪(イモノ車輪) 446G-Cハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)イモノRoHS指令(10物質対応)対応
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
35x 25mm ナイロン車輪 [黒] エスコ35x 25mm ナイロン車輪 [黒]エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-35軸径(Φmm)8長さ(mm)30(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)35質量(g)10材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)25ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
125x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ125x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
車輪のみ