車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(4)
50(16)
65(13)
75(19)
100(28)
125(18)
130(3)
150(19)
200(8)
250(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ナイロン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スリーブ入 材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB
エコ商品
ボス幅H(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用 型式L型ナイロン 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター75mmナイロンB車輪
車輪径(Φmm)75
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン 特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2
エコ商品
材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)21 ボス幅H(mm)24 穴径d(Φmm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
959 税込1,055
当日出荷

100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター100mmウレタンB車輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 434S0M-KUB
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 適合品番L、N、U
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
欠品中

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)28 ボス幅(mm)32 車軸径(mm)8.0 許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
1個
839 税込923
当日出荷

車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
ボス幅H(mm)50 穴径d(Φmm)12
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪ローラーベアリング入 車輪幅(mm)21 適合品番550P、550R ボス幅H(mm)24 穴径d(Φmm)10.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STCシリーズ交換用
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 適合品番SU-STC・SU-SKC 車軸径d(mm)12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
8日以内出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-58 軸径(Φmm)10 長さ(mm)31(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)58 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)29 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス用150mmゴムB車輪
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ハンマーキャスターステンレス用125mmゴムB車輪
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ハンマーキャスターステンレス用100mmゴムB車輪
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ハンマーキャスターSP用50mmナイロン車輪
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン一体車輪
1個
159 税込175
翌々日出荷