車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
60(5)
75(10)
90(5)
100(6)
105(5)
120(5)
127(3)
150(11)
200(10)
車輪径(Φmm)をもっと見る
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪(イモノ車輪) 426G-C ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ一体車輪 適合品番G,R,GRP,S,SR,SRP,A,SA,SK,SKR,B,K
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)50 穴径d(Φmm)16.1
1個
9,998 税込10,998
欠品中

426S-C150 150mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター150mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
3,198 税込3,518
欠品中

426S-C125 125mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター125mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター100mmウレタンB車輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上) 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.1 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)鉄車(ベアリングなし) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)鉄車(ベアリング入) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(FB型) イモノ製鉄車輪
高温、鋼鈑路面で使用可能
車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋳物(イモノ) 車輪幅R(mm)44 ボス幅B(mm)57 内径d1(Φmm)(軸受)20 内径d2(Φmm)(ベアリング止めフタ)30 ベアリング呼び番号6204 自重(kg)3.2 最大荷重(kg)280
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター150mmウレタンB車輪
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

426S-C100 100mmイモノ車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター100mmイモノ車輪
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フロアー用です。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途重量車用 型式C-2100型 材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)