車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(2)
75(6)
100(16)
125(2)
150(1)
200(1)
210(1)
220(1)
230(2)
車輪径(Φmm)をもっと見る
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)32 適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 許容荷重(daN)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム) ボス幅H(mm)42 許容荷重(daN)100 車軸径d(mm)12
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪
ボス幅(mm)29 許容荷重(daN)100 適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)31 ボス幅(mm)42 使用軸受ポリアセタール 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪 ナイロンホイルゴム
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車 穴径(Φmm)12
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 449G-N ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 適合品番440G、440R
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) M
RoHS
用途一般用 型式M型ナイロン 材質(車輪)ナイロン 穴径(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 ボス幅(mm)42 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)