車輪のみ :「ゴムタイヤ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
175(1)
210(3)
225(1)
250(1)
251(1)
291(1)
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番132-1914 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)14 許容荷重(N)980 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)140 取付座B(mm)140
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番553-6292 材質金具:スチール、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)65 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)125 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)210 取付ピッチX(mm)125 取付座B(mm)160
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)