車輪のみ :「ノミ」の検索結果
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(8)
75(17)
80(9)
100(27)
125(18)
150(18)
160(7)
200(20)
250(13)
300(10)
車輪径(Φmm)をもっと見る
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)75
質量(g)150
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)30
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)90
車輪径(Φmm)100
質量(g)240
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)80
質量(g)100
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)33
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
質量(g)200
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)30
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-50
材質MCナイロン
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)210
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥2,210
税込¥2,431
8日以内出荷
エスコ品番EA986SB-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)570
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-9
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)295
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)180
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
アズワン品番65-2312-45
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)56
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-75C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-10
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-100
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)1250
車輪径(Φmm)100
質量(g)600
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)40
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MW-8
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-2
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,730
税込¥1,903
8日以内出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-65
軸径(Φmm)10
長さ(mm)33(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)65
質量(g)50
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)30
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)320
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
使用温度範囲(℃)-20~70
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-37
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
プレーンベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25~70
アズワン品番64-2296-66
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-65
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-100
材質MCナイロン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。