車輪のみ :「黒ホイル」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
50(1)
58(1)
65(1)
75(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-65 軸径(Φmm)10 長さ(mm)33(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)65 質量(g)50 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)30 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
500 税込550
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50 軸径(Φmm)8 長さ(mm)22(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)20 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)18 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
190 税込209
当日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100 軸径(Φmm)12 長さ(mm)36(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)120 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
940 税込1,034
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-35 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)35 質量(g)10 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
150 税込165
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-58 軸径(Φmm)10 長さ(mm)31(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)58 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)29 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
470 税込517
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)33 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
765 税込842
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷