車輪のみ :「150mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
150(18)
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-150
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-150
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)20
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-6
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)350
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)54
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150
軸径(Φmm)30
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2500
車輪径(Φmm)150
質量(g)1700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥31,600
税込¥34,760
8日以内出荷
エスコ品番EA986MP-150
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-5
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)135
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)130
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)32
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)150
質量(g)700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-150
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)45
許容荷重(kg)4000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-150
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)30
寸法(mm)150×60
許容荷重(kg)2000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)180
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)1000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)900
質量(g)1180
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-125
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)125×50
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)150
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。