車輪のみ :「15mm」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
60(4)
75(2)
100(12)
125(12)
140(4)
150(3)
エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-4 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-2 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,730 税込1,903
8日以内出荷

エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-140 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 質量(g)500 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

軸径(Φmm)15 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ソリッドラバー ベアリングローラーベアリング
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-6 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-36
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)15 寸法(mm)(車輪径×幅)100×40 許容荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-5 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-75 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)37 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-125 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-3 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-100 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)100 質量(g)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-100 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)37 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-100 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 質量(g)200 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)37 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-140 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)115 車輪径(Φmm)140 質量(g)700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-3 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)175 車輪径(Φmm)140 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-2 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)120 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-1 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)100 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度80 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷