車輪のみ :「2mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(9)
100(1)
125(1)
130(3)
150(2)
420(1)
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット
42mm双輪ナイロンキャスター
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個
キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。
日本製
アズワン品番65-2311-40
車輪タイプ双輪
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-75B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)62
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,320
税込¥9,152
欠品中
エスコ品番EA986MX-420
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)30
長さ(mm)90(ハブ)
許容荷重(kg)650
車輪径(Φmm)420
質量(g)8300
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)115
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-75
材質MCナイロン
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)360
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-130
材質MCナイロン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)840
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100
軸径(Φmm)12
長さ(mm)36(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)120
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)130
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)32
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-75
材質MCナイロン
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-70
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)360
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)840
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-50
材質ナイロン6
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×32
許容荷重(kg)220
質量(g)140
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。