車輪のみ :「LL」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(3)
125(2)
150(2)
175(1)
200(2)
250(1)
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-5 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-8 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-6 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-4 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷