車輪のみ :「ゴムディスク」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(2)
75(8)
100(9)
130(9)
150(9)
200(9)
250(3)
300(1)
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
特性耐熱性
適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性静電気防止
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)6204ZZFY
自重(g)1550
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。