車輪のみ :「10mm径」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(3)
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)32
適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)36
許容荷重(daN)80
車軸径d(mm)10
材質(ホイール)アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
アズワン品番65-9610-44
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。