車輪のみ :「キャスター 車輪のみ」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
関連キーワード
712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理三価ユニクロ 適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具)ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

車輪(ウレタン車) 439G-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス金具用の中荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 鉄製ベアリング入です。 J、K、JB、KB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm)12.2 ボス幅(mm)54 番号コード:127-7259 車幅(mm)38 アズワン品番62-0072-39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車軸径d(mm)12 材質(ホイール)ナイロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入 材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受) 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム) ボス幅H(mm)42 許容荷重(daN)100 車軸径d(mm)12
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)