車輪のみ :「荷車用タイヤ」の検索結果

車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h) 車輪タイプ空気入り
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)