絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(123)
  • 日本バルカー(36)
  • ニチアス(26)
  • ダイコー(19)
  • ノーブランド(7)
  • Matex(6)
  • セキスイ(5)
  • アキツ(5)
  • TRUSCO(4)
  • フロンケミカル(1)
  • HSバルブ(1)
  • 住友電工ファインポリマー(1)
  • エスロン(1)
  • クリンガー(1)
  • 大阪魂(1)
呼び径(A)
  • 10(17)
  • 13(4)
  • 15(74)
  • 20(71)
  • 25(73)
  • 30(4)
  • 32(68)
  • 40(72)
  • 50(73)
  • 65(74)
  • 80(72)
  • 90(1)
  • 100(71)
  • 125(44)
  • 150(48)
  • 200(41)
  • 250(21)
  • 300(19)
  • 350(1)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(248)
  • 2(154)
  • 2.8(8)
  • 2.9(2)
  • 4.5(23)
  • 5(5)
  • 6(4)
材質
  • SUS316(1)
  • その他(8)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(22)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • ゴム(19)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(16)
  • フッ素ゴム(1)
  • フッ素樹脂(34)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(45)
  • 二トリルゴム(NBR)(56)
  • 天然ゴム(NR)(10)
  • 炭素鋼(20)
種別
種別
フランジ用中パッキン(14)
種別
フランジ用全面パッキン(14)
適合流体
  • アルカリ(88)
  • ガス(104)
  • 低温流体(1)
  • 冷媒(6)
  • (121)
  • (115)
  • 溶剤(95)
  • 炭化水素(49)
  • 空気(91)
  • 蒸気(104)
  • (9)
アルカリ・ガス・低温流体・冷媒・水・油・溶剤・炭化水素・空気・蒸気・酸
特性
  • 低温特性(5)
  • 固着防止(1)
  • 弾力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(4)
  • 耐塩素水(2)
  • 耐水(4)
  • 耐油(4)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(14)
  • 耐蒸気(5)
  • 耐薬品(9)
  • 耐酸・アルカリ(5)
  • 耐食(8)
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・耐候・耐塩素水・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用圧力10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (蒸気用)日本バルカー(6件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカーフランジ用中パッキン (蒸気用)日本バルカー(5件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
93税込102
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ソフトシール ニチアスソフトシールニチアス(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から7日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
899税込989
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
119税込131
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
75税込83
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ)日本バルカー
799税込879
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスクリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
179税込197
1枚
当日出荷から5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(5件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー
77税込85
1枚
当日出荷
材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(10件のレビュー)
88税込97
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
869税込956
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー
72税込79
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
42税込46
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から6日以内出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格5K耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)アキツ(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
169税込186
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
649税込714
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシートニチアス
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K ノーブランドフランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10Kノーブランド(5件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
Dパッキン(PTFE被覆) ダイコーDパッキン(PTFE被覆)ダイコー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF使用圧力10K
ゴムパッキンシート(NBR) エスコゴムパッキンシート(NBR)エスコ
3,220税込3,542
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR耐熱温度(℃)100
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
49税込54特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類