パッキン類 :「炭化水素」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。 材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。 仕様金属缶入り(ハケつき) 最高使用温度(℃)300
1缶(730g)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります