パッキン類 :「PTFEシール材」の検索結果

パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
用途汎用弁用 適合流体(第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)10.3 pH値2~13 最高使用温度(℃)260
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります