パッキン類 :「ガスケット 排気漏れ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
色クリーム
使用温度範囲(℃)-200~900
内容量(kg)2.5
適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど
標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に。圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン
材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)
適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
圧力(MPa)【限界】5
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
仕様●呼び径:40A●厚み:1.6mm●使用温度範囲:-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)●圧力限界:5MPa●材質:SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理●適用流体:水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1810-90
1枚
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。