パッキン類 :「19mm」の検索結果

パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1個
335 税込369
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります