パッキン類 :「PTFEシート」の検索結果

パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面形パッキン JIS5K 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4 アズワン品番68-1811-04
1枚
1,170 税込1,287
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります