材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-80
1枚
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。